Przykład: „dwie skrzynki” (Two bin)

Przykład: „dwie skrzynki” (Two bin)


W tym przykładzie ukazano firmę, która rocznie składa 250 zamówień na elementy łączne o łącznej wartości € 100.000 . Lista porównuje „normalne” koszty działalności gospodarczej firmy z kosztami poniesionymi przy systemie „dwóch skrzynek” z bezpośrednią dostawą na linie produkcyjną, w których materiałami składowanymi dla potrzeb produkcji zarządza dostawca. Produkty dostarczane są bezpośrednio na miejsce, gdzie zostaną wykorzystane, więc firma nie musi ich segregować i wewnętrznie transportować.

 

System „dwóch skrzynek” (Two bin concept)
W systemie “dwóch skrzynek” każdy element złączny znajduje się w dwóch skrzynkach.

W obu skrzynkach znajduje się taka sama ilość artykułów i umieszczone są one jedna za drugą w obudowie. W jednej skrzynce znajdują się produkty dla dostaw natychmiastowych, w drugiej rezerwowe. Po opróżnieniu pierwszej skrzynki, korzysta się z drugiej. Wówczas ona staje się źródłem zaopatrzenia. Od czasu do czasu puste skrzynki wysyła się do ponownego załadowania. W zależności od Państwa wymagań możecie Państwo skanować etykiety na skrzyniach sami albo zlecić to nam. Ponadto istnieje możliwość zlecenia transportu skrzynek. Kiedy uzupełnione skrzynie znajdą się ponownie w Państwa magazynie, zostaną wykorzystane do dostaw rezerwowych do momentu wyczerpania pierwszej skrzynki zaopatrzenia i cykl rozpoczyna się od początku.

Zarówno w wersji usługi “jedna skrzynka” jak i “dwie skrzynki” nasze usługi zostaną idealnie dopasowane do Państwa potrzeb.

 

Działalności gospodarcza

Koszt działalności gospodarczej

(w euro)

Częstotliwość w ciągu roku

Normalna działalność gospodarcza

(w euro)

Dwie skrzynki bezpośrednio na linię produkcyjną

(w euro)

Cena produktu

 

 

100.000,-

100.000,-

Ustalanie potrzeb

33,30

250

8.325,-

0

Uzyskanie i porównanie ofert

21,20

125

2.650,-

0

Złożenie zamówienia

41,50

250

10.375,-

0

Otrzymanie towarów

13,50

300

4.050,-

0

Kontrola jakości

14,00

300

4.200,-

0

Składowanie w magazynie centralnym

6,40

300

1.920,-

0

Koszty inwentaryzacji w magazynie centralnym

15 %

 

7.500,- 1

0

Segregacja artykułów

35,00

1.500 2

52.500,-

0

Transport wewnętrzny

22,30

1.500

33.450,-

0

Składowanie w magazynie lokalnym

5,00

1.500

7.500,-

0

Administracja fakturami

14,00

250

3.500,-

3.500,-

Inne koszty

 

 

 

2.000,- 3

Koszty usługi

20 % 4

 

 

20.000,-

Razem

 

 

235.970,- 5

125.500,-

1 średnia rotacja towaru składowanego = 2 razy w roku.

2 w oparciu o każdą linię zamówień podzieloną pomiędzy sześć lokalizacji (produkcji).

3 koszt rocznych negocjacji umów, w tym prognozy, wyceny itd.

4 w zależności od konkretnych szczegółów rodzaju usługi logistycznej.

5 koszty elementów złącznych z wyłączeniem kosztów montażu. Zasada 80-20 staje się wyraźna przy uwzględnieniu kosztów montażu.