Sistem de certificare a calităţii

Sistem de certificare a calităţii


Nivelul calităţii produselor este monitorizat de un sistem continuu de evaluări ale furnizărilor şi o combinaţie a inspecţiilor de logistică şi laboratoare.


Furnizori

Furnizorii sunt observaţi continuu în ceea ce priveşte performanţele de livrare şi ale calităţii.
Grupul FABORY cooperează cu furnizorii care se supun contractului de calitate FABORY.

Furnizorii produselor critice au făcut obiectul auditului de calitate la FABORY şi dacă este necesar, îmbunătăţirea programelor este implementată în conformitate cu acest lucru.


Nivelul calităţii

Combinaţia grupelor de produse şi furnizorii realizează un grad de calitate care indică exact nivelul solicitat. Există trei etape: A, care înseamnă că inspecţia este realizată doar de proceduri logistice; B, care solicită inspecţia departamentului pentru Controlul Calităţii pentru aproximativ 40% din livrări şi C, care solicită inspecţia QC pentru 100% din livrări.


Inspecţia logistică

Toate bunurile care intră sunt verificate de personalul de la Primire Bunuri pentru a verifica dacă se potrivesc cu facturile sau etichetele, dimensiunile corecte, marcajul produsului şi alte caracteristici vizuale. Aceste verificări sunt realizate în conformitate cu instrucţiunile adecvate ce au fost prescrise.


Inspecţia QC

Necesitatea departamentului de inspectare QC este monitorizată de sistemul de informaţii şi bunurile sunt trimise automat la laborator prin sistemul intern de transport. Aproximativ 40% din bunurile primite sunt verificate de departamentul QC.

Departamentul QC a fost acreditat în conformitate cu ghidul ISO 25 de către Asociaţia Americană pentru Acreditarea Laboratoarelor (A2LA). Ca urmare a acestui lucru, departamentul QC este recunoscut ca un laborator independent, care este autorizat să realizeze certificate pentru produse. În prezent, acreditarea este întocmită de noul standard ISO 17025, care înlocuieşte ghidul ISO 25.

Inspecţiile sunt realizate în conformitate cu standardele adecvate ale produsului şi în linie cu procedurile de acceptare descrise de ISO 3269.


Exemple ale caracteristicilor verificate sunt urmatoarele:

• Dimensiuni
• Toleranţe material
• Duritate
• Puterea ustensilelor, dovada încărcăturii, puterea cuplului
• Discontinuităţile suprafeţei
• Compoziţie chimică
• Grosimea placării

În cazul în care bunurile întâlnesc specificaţiile, este dat “OK”-ul pentru procesarea ulterioară. Întregul proces de utilizare al materialelor este controlat cu Sistemul computerizat Control Depozit. Bunurile sunt puse direct în depozit sau împachetate din nou în cutii FABORY. În cazul în care bunurile sunt respinse, se aplică procedurile materialelor non conforme.
Bunurile non conforme sunt etichetate, non conformitatea este înregistrată şi acţiunile adecvate de corecţie sunt luate.


Detectabilitate 

Detectabilitatea este realizată în elementele de fixare când este imprimată de către producător marca şi clasa de proprietate în conformitate cu standardele naţionale sau internaţionale.
Un sistem complicat de administrare a loturilor asigură faptul că toate articolele pot fi urmărite de-a lungul lanţului logistic. Numărul de intrare este integrat în sistem. Utilizând acest număr, fişa bunului care intra poate fi observată, inclusiv ordinele de cumpărare, data livrării, rezultatele inspecţiei şi în majoritatea cazurilor numărul lotului. Dacă se aplică, numărul loturilor producătorului original sunt imprimate pe nota de livrare.


Testarea echipamentului

Următoarele testări ale echipamentului sunt disponibile în laborator:

• Măsuri adecvate sau neadecvate pentru inelul uzat şi pentru materialele metrice, metrice fine, UNC şi UNF.
• Compas de calibrare digital, micrometru pentru şuruburi (adecvate pentru metric), pentru material Unificat şi Favorabil.
• Tester extensie 600 kN
• Tester soliditate(HRC si HRB)
• Tester micro duritate (HVO, 1 la HV10)
• Testarea fixării cuplului, cuplu cheie franceză
• Tester cuplu cheie franceză
• Încărcătură metru boulon
• Calibrarea măsurătorii introducerii şuruburilor Philios sau Pozidriv
• Tester grosime suprafaţă non distructivă
• Magnaflux magnetic de crăpare a echipamentului de detectare
• Tăiere, măcinare, polizare şi echipament de curăţare ultrasonică
• Microscop proiector profil
• Miscroscop stereo
• Microscop metalografic
• Spectometru (analiza chimică)


Tehnologie

Asistenţa tehnologică este considerată a fi de o importanţa majoră pentru realizarea unui înalt nivel de cooperare cu clienţii FABORY. Echipa de experţi tehnici asistă filialele FABORY şi clienţii acestora  pentru a rezolva problemele de fixare şi pentru a sfătui desenul în diverse metode de fixare. Modulele de pregătire sunt realizate pentru angajaţi şi clienţi. Cooperarea adecvată cu Institutul de Standardizare şi Asociaţia de Inginerie garantează cunoştinţele şi informaţiile tehnice actualizate.