Das Qualitätskontrollsystem

Das Qualitätskontrollsystem


Das Qualitätskontrollsystem

Das Qualitätslevel der Produkte wird durch eine automatisches Lieferantenbewertungs- system und eine Kombination aus Logistik- und Laborkontrollen überwacht.

Lieferanten

Unsere Lieferanten werden dauerhaft in Hinsicht auf ihre Lieferung und Qualitätsleistungen überwacht. Die Fabory Gruppe bemüht sich nur mit Lieferanten zusammenzuarbeiten, die auf die Fabory Qualitätsvereinbarung eingehen.

Lieferanten der problematischen Produkte sind abhängig von einer Qualitätsrevision durch Fabory und wenn notwendig, werden dementsprechend Verbesserungs-programme eingeführt.

Qualitätslevel

Die Kombination der Produktgruppen und -lieferanten ergibt eine Qualitätseinstufung, die eine genaue Überwachung erfordert. Es gibt insgesamt 3 Stufen: A bedeutet eine Kontrolle des Logistikprozesses. B bedeutet eine Kontrolle durch die Qualitätskontroll-abteilung, dies gilt für 40% der Warenempfänge. C bedeutet eine QCKontrolle für 100% der Warenempfänge.

Logistikontrolle

Alle ankommenden Produkte werden durch spezielle Mitarbeiter geprüft, ob die Mengen mit der Rechnung und den Etiketten übereinstimmen, z.B. korrekte Maße, Produkt-markierungen und andere Sichteigenschaften. Diese Kontrollen werden in Überein-stimmung mit den vorgeschriebenen Anweisungen durchgeführt.

Kontrolle durch QC

Die Notwendigkeit einer Kontrolle durch die QC Abteilung wird durch das Informationssystem überwacht und die Waren wird durch das interne Transportsystem automatisch zum Labor geschickt. Ungefähr 40% aller Warenempfänge werden durch die QC Abteilung kontrolliert.

Die QC Abteilung ist entsprechend dem ISO Guide 25 durch die American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) zugelassen worden. Infolgedessen wird die QC Abteilung als unabhängiges Labor erkannt, das autorisiert ist, Produktbescheinigungen zu erstellen. Zurzeit wird die Beglaubigung in den neuen ISO 17025 Standard umgewandelt, der den ISO Guide 25 ersetzt.

Die Kontrollen werden entsprechend den Produktstandards und in Übereinstimmung mit den Annahmeverfahren durchgeführt, die in ISO 3269 beschrieben werden. Beispiele der kontrollierten Eigenschaften sind:
· Maße
· Gewindetoleranzen
· Härte
· Dehnfestigkeit, Beweislast, Drehkraft-Stärke
· Oberflächenunstimmigkeiten
· Chemischer Aufbau
· Überzugstärke.

Wenn die Ware den Spezifikationen entspricht, wird ein "OK" für die Weiterverarbeitung gegeben. Der vollständige Materialtransportprozess wird durch das automatisierte "Lager-Steuersystem" beaufsichtigt. Die Ware wird direkt in das Lagerfach sortiert oder in den Fabory Boxen verpackt. Wenn die Ware zurückgewiesen wird, folgen weitere Nichtübereinstimmungs-Materialverfahren. Nicht übereinstimmende Waren werden etikettiert, die Nichtübereinstimmung wird registriert und passende Korrekturmaßnahmen werden vorgenommen.

Nachweisbarkeit

Die Nachweisbarkeit wird in die Befestigungsmaterialien selbst eingestempelt mit Herstellerzeichen und Eigenschaftskategorie entsprechend den nationalen oder internationalen Standards. Ein hochentwickeltes Managementsystem stellt sicher, dass alle Warenempfänge während der gesamten logistischen Kette verfolgt werden können. Die Eingabenummer wird auf das Label der Fabory Boxen gedruckt. Mit dieser Nummer kann die Sammelbestellung der ankommenden Waren, einschließlich Kaufaufträge, Liefertermin, Kontrollergebnisse und in den meisten Fällen Lieferantennummer verfolgt werden. Wenn maßgeblich, sind die original Herstellernummern auf die Label gedruckt.

Die folgenden Testgeräte stehen dem Labor zur Verfügung:
· Messgeräte für Gewinderinge und Steckmaße für Metrische, UNC und UNF Gewinde
· Digitale Zirkel, Schraubegewindemikrometer (verwendbar für metrische), einheitliche und Whitworth Gewinde
· Dehnbare Prüfvorrichtung 600 kN
· Rockwell Härteprüfvorrichtung (HRC und HRB)
· Mikro-Härte Prüfvorrichtung (HV0,1 bis zu HV10)
· Drehkraftprüfvorrichtung, Drehkraftschlüssel
· Drehkraftschlüssel Prüfvorrichtung
· Schraubbolzenlast Messinstrumente
· Vorrichtung zur Messung der Aussparung von Philipps und Pozidriv Schrauben
· Nicht zerstörende Beschichtungstärken Prüfvorrichtung
· Magnetische Magnaflux Rissprüfausrüstung.
· Schneide-, Schleif-, Polier- und Ultraschallreinigungausrüstung
· Profilprojektormikroskop
· Stereomikroskop
· Metallographic Mikroskop
· Spektrometer (chemische Analyse)

Technology

Technologische Unterstützung wird als Hauptaugenmerk betrachtet, um eine technische Kooperation auf hohem Niveau mit den Kunden von Fabory zu führen. Das Team aus technischen Experten unterstützt die Fabory Teilnehmer und ihre Kunden, um Befestigungsprobleme zu lösen und Rat im Design der verschiedenen Befestigungsmaterialien zu geben. Es werden Trainingsmodule für Angestellte und Kunden entwickelt. Eine enge Zusammenarbeit mit Instituten für Standards und Techniker Verbänden garantieren aktuellstes technisches Wissen und Informationen.

quality control