Two bin

Home Belgium » Contentstructure » Service » Voorbeelden

Two bin


Voorbeeld: Two bin on line 

Dit voorbeeld behandelt een organisatie met een jaarlijks verbruik van bevestigingsartikelen ter waarde van € 100.000. Per jaar worden 250 orders met betrekking tot bevestigingsartikelen geplaatst. In het overzicht staan de kosten weergegeven van de 'reguliere' bedrijfsprocessen en de kosten bij toepassing van Two bin on line, waarbij de voorraden aan de productielijn door uw leverancier worden beheerd. Hierbij worden de artikelen rechtstreeks aan de verbruiklocatie geleverd, zodat ook het verzamelen van de artikelen en intern transport vervallen.

Two bin concept
In het Two bin concept is ieder bevestigingsartikel in twee bakken vertegenwoordigd. 

Deze beide bakken met ieder dezelfde hoeveelheid artikelen staan achter elkaar in een kast. Eén bin dient als grijpvoorraad, de tweede bin dient als reservevoorraad. Is de eerste bin leeg, dan wordt de tweede bin aangesproken. De tweede bin is op dat moment de verbruiksbin geworden. Periodiek worden de lege bins verstuurd om hervuld te worden. Afhankelijk van uw wensen kunt u ervoor kiezen om zelf de labels op de bins te scannen of dit door ons te laten verzorgen. Bovendien is het mogelijk dat ook de verzending van de bins voor u wordt gedaan. De hervulde bins dienen na aankomst in uw magazijn als reservevoorraad totdat de verbruiksbin leeg is, dan begint de cyclus opnieuw.

In beide varianten van het systeem, One bin of Two bin geldt dat onze werkwijze exact op uw specifieke wensen wordt afgestemd. 

Bedrijfsproces

Kost per bedrijfsproces

Frequentie per jaar

Normaal bedrijfsproces

Two bin

on line

Prijs product 

€ 100.000,-

€ 100.000,-

Achterhaalde behoefte

€ 33,30

250

€ 8.325,-

€ 0

Verkrijgen en vergelijken van offertes

€ 21,20

125

€ 2.650,-

€ 0

Plaatsen order

€ 41,50

250

€ 10.375,-

€ 0

Goederenontvangst

€ 13,50

300

€ 4.050,-

€ 0

Kwaliteitscontrole

€ 14,00

300

€ 4.200,-

€ 0

Stockeren in Central Warehouse

€ 6,40

300

€ 1.920,-

€ 0

Inventarisatiekosten 

central warehouse

15 %

€ 7.500,- 1

€ 0

Artikelen verzamelen

€ 35,00

1.500 2

€ 52.500,-

€ 0

Intern transport

€ 22,30

1.500

€ 33.450,-

€ 0

Stockeren in 

decentral warehouse

€ 5,00

1.500

€ 7.500,-

€ 0

Administratie facturen

€ 14,00

250

€ 3.500,-

€ 3.500,-

Andere kosten

€ 2.000,- 3

Servicekosten

20 % 4

€ 20,000,-

Totaal

€ 235.970,- 5

€ 125.500,-

1 Gemiddelde rotatie van de voorraad = 2 keer per jaar.

2 Uitgangspunt is dat elke orderregel wordt verdeeld over zes (productie) locaties.

3 Kosten voor jaarlijkse contractbespreking, opstellen prognoses, evaluaties, etc. 

4 Afhankelijk van de specifieke invulling van het logistieke serviceconcept.

5 Dit zijn de kosten voor bevestigingsartikelen exclusief de montagekosten. De 80 - 20 regel wordt zichtbaar als de montagekosten hierbij worden opgeteld.